Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel PFB 3411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78591935
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7234110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Die Adapterleiste PFB 3411 ist Teil des modularen Systems Connect-it, mit dem Sie Ihre eigene Lösung für dieDeckenbefestigung mittelgroßer bis großer Displays zusammenstellen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Geräteplatte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1175 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
137 mm
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
198 mm
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.