Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Piraten-Schatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Piraten-Schatz
Kosmos Piraten-Schatz
Kosmos Piraten-Schatz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78603495
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     657888
EAN/GTIN:
     4002051657888
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
kosmos experimentierkasten
Produktinformationen "Piratenschatz" Ein versteckter Piratenschatz wartet in einem Gipsblock darauf, entdeckt zu werden! Mit Hammer und Meißel machen sich Mädchen und Jungen voller Abenteuerlust auf die Suche nach Münzen, Perlen und bunten Steinen – und sogar ein Totenkopfanhänger ist unter der Beute! Graben, Kratzen, hämmern oder den Gips vielleicht doch lieber etwas anfeuchten? Einfach ausprobieren! Die altersgerechte und mit Bildern untermalte Anleitung hilft dabei, den Schatz systematisch zu heben und erklärt, wie ein Archäologe arbeitet. Ist die Aufgabe gelöst und die Beute gefunden, erfahren die Schatzsucher, wie sie aus Fundstücken einen tollen Schlüsselanhänger knüpfen und für Interessierte gibt es wissenswerte Zusatzinfos zum Thema Piraten und ihre Schätze. Ein spannendes KOSMOS Ausgrabungs-Set für Kinder ab 7 Jahren – zum alleine Ausgraben oder als Aufgabe für die nächste Kindergeburtstags-Party. Inhalt: Gipsblock mit 2 Münzen, 5 Edelsteinen, 2 Perlen und großer Totenkopf-Perle, Werkzeug (Hammer, Meißel), Schwamm Zusätzlich wird benötigt: Gefäß mit Wasser, unempfindliche Unterlage
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
210 mm
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Themenwelt
Geologie
Produkttyp
Ausgrabungsset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: technisches spielzeug lernbausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.