Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408730 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408730 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408730 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78605311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408730
EAN/GTIN:
     4046356828741
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5 10m, kat5, crossoverkabel blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.