Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408731 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408731 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408731 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78617777
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408731
EAN/GTIN:
     4046356828734
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,242*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,282*
€ 31,27558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,162*
€ 31,13278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,402*
€ 30,22838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,852*
€ 29,57388
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 24,242*
€ 28,84798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.