Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408734 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408734 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408734 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78650611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408734
EAN/GTIN:
     4046356828703
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5 5m, kat5, crossoverkabel blau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,412*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 28,782*
€ 34,25058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 26,412*
€ 31,43028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.