Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408735 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408735 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408735 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78650878
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408735
EAN/GTIN:
     4046356828697
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
451.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 42,852*
€ 50,99388
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 40,25*
€ 47,90
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.