Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408752 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408752 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408752 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78651095
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408752
EAN/GTIN:
     4046356827652
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
487 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Merkmale
Kabellänge
10 m
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, kat5 10m, kat5, crossoverkabel blau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,16*
  
Preis gilt ab 25.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,332* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 51,622*
€ 61,43018
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.