| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-78651601 Herst.-Nr.: 1408949 EAN/GTIN: 4046356857710 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse, Line, Länge 10 m Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 468.7 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |