Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1408975 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1408975 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1408975 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78651711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408975
EAN/GTIN:
     4046356857031
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
152.78 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.