Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1412383 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1412383 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1412383 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78652779
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412383
EAN/GTIN:
     4046356475532
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP67, schwarz, Line, Länge 5 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
275.9 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: kat5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,44*
€ 170,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.