Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2906031 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2906031 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2906031 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653413
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2906031
EAN/GTIN:
     4055626149349
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
119.7 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennspannung
24 V
Verlustleistung
0.8 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schutzschalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.