Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2908261 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2908261 Stromunterbrecher
Phoenix Contact 2908261 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653427
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908261
EAN/GTIN:
     4055626323756
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Einkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter zum Schutz von Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Einfache Potenzialverteilung mit den Komponenten aus dem Reihenklemmensystem CLIPLINE complete. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
55.6 mm
Höhe
105.8 mm
Gewicht
27.58 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Nennspannung
24 V
Verlustleistung
0.3 W
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2821180
ab € 20,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2820929
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2864639
ab € 33,10*
Zubehör
Phoenix Contact
3205077
ab € 1,23748*
Zubehör
Phoenix Contact
3031445
ab € 1,17*
Zubehör
Phoenix Contact
3036110
ab € 1,4022*
Zubehör
Phoenix Contact
3209510
ab € 0,3487*
Zubehör
Phoenix Contact
3209578
ab € 0,637*
Zubehör
Phoenix Contact
3211797
ab € 0,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3031212
ab € 0,2827*
Zubehör
Phoenix Contact
3031241
ab € 0,6673*
Zubehör
Phoenix Contact
3031306
ab € 0,8574*
Zubehör
Phoenix Contact
3031364
ab € 0,6536*
Zubehör
Phoenix Contact
3031393
ab € 0,8596*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.