Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Braun Minipimer 5 MQ 5252 BKBL Mixer Handmixer Weiß 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78653872
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     MQ 5252 BKBL
EAN/GTIN:
     8021098774699
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Schüsselmaterial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Mixen
Kabellänge
1.2 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
21
Schüsselkapazität
0.6 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Drehregler
Spritzschutz
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
0.6 l
Abnehmbarer Schaft
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schale enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.