Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
eQ-3 AG HmIP-WTH-B Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78674797
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     154666A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Egal ob mit oder ohne Zentrale: Der Wandthermostat übernimmt die intel-ligente Steuerung der Raumtemperatur – intuitiv per Smartphone-App oder direkt am Gerät. Pro Raum können gleich mehrere Heizkörperthermostate oder Fußbodenheizkreise gesteuert werden. INTELLIGENTE STEUERUNG Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So erfolgt die Temperaturregelung vollautomatisch und es wird nur geheizt, wenn Energie benötigt wird. Über die Tasten kann die Temperatur präzise in 0,5°C-Schritten manuell eingestellt werden. Die Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles Aufheizen des Raumes per Tastendruck. WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: direkt am Gerät, einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant). DIE TEMPERATUR IMMER IM BLICK Der Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese Informationen stetig an die Heizkörperthermostate im Raum und an die Homematic IP App weiter. So können die Ist-Temperatur und die Luftfeuchte pro Raum jederzeit über die App oder das große LC-Display eingesehen werden. EINFACH NACHRÜSTEN Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. So kann der Thermostat frei im Raum platziert werden, um die Raumtemperatur an der richtigen Stelle zu messen. Auch konventionelle, elektrische Heizkörper können in Verbindung mit dem Wandthermostat und einem Schaltaktor für eine smarte und exakte Regelung einfach nachgerüstet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 50 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Speicherfunktion
Ja
Schnittstelle
RF
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Markenkompatibilität
EQ3-AG
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Maximum Außenabstand
250 m
Temperaturschrittweite
0.5 °C
Programmierbar
Ja
Steuerung
Tasten
Multi-Home-Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
140 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
73 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
277.9 g
Bildschirm
Display
Analog
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energieverbrauch
40 mA
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
eQ-3
140887A0
ab € 36,22*
Sonstiges
eQ-3
151965A0
ab € 131,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.