Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop-Kit
Intel ® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78682140
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AX200.NGWG.DTK
EAN/GTIN:
     5032037182812
Suchbegriffe:
WLAN / M.2
WLAN / PCIe Karte
wlan / m.2
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Antennentyp
2x2
Formfaktor
M.2 2230
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Schnittstelle
Wi-Fi(PCIe), BT(USB)
Produkttyp
Wireless
Prozessorfamilie
Intel Wi-Fi 6 Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G165483
Zustimmung
FIPS, FISMA
Startdatum
Q1'20
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/wireless/wi-fi-6-gig-desktop-kit-brochure.html
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Produktcodename
Cyclone Peak
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
M.2
Schnittstelle
WLAN
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
2402 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.