Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2907753 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2907753 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2907753 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78693895
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907753
EAN/GTIN:
     4055626231914
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Aktives QUINT Single-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage, schutzlackiert, Eingang: 12 - 24 V DC, Ausgang: 12 - 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
553.58 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.