Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries GameDAC Haus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Steelseries GameDAC Haus Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78712256
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     61370
EAN/GTIN:
     5707119034456
Weitere Informationen:
Audio
THD, totalklirren
0.0032 %
Rauschverhältnis (SNR)
109 dB
Ausgabeebene
49 mV
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Equalizer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Line-Ausgänge (RCA)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.