Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-HMSW501B Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-HMSW501B Video-Switch HDMI
Microconnect MC-HMSW501B Video-Switch HDMI
Microconnect MC-HMSW501B Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78777757
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-HMSW501B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video-Mixer
hdmi switch 5x1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
260 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte Video-Modi
480i
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP-Version
2.2
Weitere Suchbegriffe: hdmi switch, hdmi switch 5x in
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.