Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Galet Radierer Gummi 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Galet Radierer Gummi 12 Stück(e)
BIC Galet Radierer Gummi 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78789859
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     927866
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
58 mm
Breite
28 mm
Tiefe
13 mm
Gewicht
23.8 g
Merkmale
Material
Gummi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.