Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Mobile 8254 DECT-Telefon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent Mobile 8254 DECT-Telefon Blau
Alcatel-Lucent Mobile 8254 DECT-Telefon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78807924
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67370AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Multimedia
Sprachcodec
G.726
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
GAP-kompatibel
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 60068-2-32, IEC 68-2-32, EN ISO 2812-4 IEC 62368-1 EN 62368-1 UL 62368-1 2 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1-14 EN 301 489-01 EN 301 489-06 EN 301 489-17 V3.2.2 IEC61000-4-2 3 B AU: EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000 -3-3 US: 47 CFR FCC 15, B CAN: ICES-003 6
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akkuladezeit
3 h
Gesprächszeit
20 h
Bereitschaftszeit
200 h
Telefoneigenschaften
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.5 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
132 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Blau
Beleuchtete Tasten
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,34*
€ 222,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.