Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 2big RAID Disk-Array 28 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate 2big RAID Disk-Array 28 TB Desktop Schwarz
Seagate 2big RAID Disk-Array 28 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78841500
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STHJ28000800
EAN/GTIN:
     3660619408641
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
IT Serviceverträge
array (festplatten)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität
28 TB
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
0.44 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
88.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 693,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,43*
€ 898,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,81*
€ 892,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,39*
€ 884,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,31*
€ 866,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,90*
€ 825,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.