Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78861432
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010775014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
63 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
12.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.