Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78862491
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010572003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
35PX22MEFC5X11
ab € 0,0483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.