Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78862513
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010572005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
47000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.