Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik WCAP-ATG8 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     139-2465701
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860010572004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
33000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0479*
€ 0,1788*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.