| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-78863188 Herst.-Nr.: G55210/77 EAN/GTIN: 4004353200335 |
| |
|
| | |
| Wandspot Ob im Esszimmer oder in der Küche – mit Spots setzen Sie Lichtakzente im ganzen Haus. Die Bündelung des Lichts erlaubt eine gezielte Akzentuierung von Bereichen im Raum. Setzen Sie mehrere Strahler ein um selbst verwinkelte Räume optimal auszuleuchten. Der sparsame Wandstrahler Bethany hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich flexibel justierbar.
Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Das Leuchtmittel kann gewechselt werden. Der Wandstrahler erzeugt ein warmweißes Licht von 2700 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt) | A++ | Design | Produkttyp | Strahler Oberflächenbeleuchtung | | Produktfarbe | Chrom, Weiß | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Platzierung | Wand | | Gehäusematerial | Metall, Gehärtetes Glas | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Schutzart | I | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 100 mm | | Durchmesser | 280 mm | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | | Leuchtmittel enthalten | Ja | | Leuchtmitteltyp | LED | | Lampenleistung | 4 W | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur (min.) | 2700 K | | Lichtleistung | 450 lm | Energie | Eingangsspannung | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Spot, Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, led spot |
| | |
| |