Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-Q200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bixolon SRP-Q200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Bixolon SRP-Q200 203 x 203 DPI Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-78976114
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-Q200EBTK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
610 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.05 ~ 0.08 µm
Maximaler Rollendurchmesser
60 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
54 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,26*
€ 238,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,21*
€ 233,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 192,70*
€ 229,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,18*
€ 226,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 179,65*
€ 213,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.