Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 20N2XK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 20N2XK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 20N2XK0 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79021872
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     20N2XK0
EAN/GTIN:
     734646710893
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS431dw, CX431adw
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Zertifizierung
ISO / IEC 19798
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
967 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.