Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZU/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79040329
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24G2ZU/BK
EAN/GTIN:
     4038986147354
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
Einstellbares Display mit 240Hz-Bildwiederholrate, 0,5ms MPRT und FreeSync Premium
Der AOC 24G2ZU garantiert dank seiner Bildwiederholrate von 240Hz, der Reaktionszeit von 0,5ms und der geringen Eingangsverzögerung ein reibungsloses Gameplay ohne Bildstottern. Er verfügt über eine Höheneinstellungs- und Schwenkfunktion sowie über Kompatibilität mit FreeSync Premium und G-Sync, um ein individuelles Gaming-Erlebnis zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 240 Hz
Schnellladung
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 280 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 280 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
60.5 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
6 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
105 %
NTSC Abdeckung (typisch)
75 %
Adobe RGB-Abdeckung
74 %
Abtastraten
30 - 280 KHz, 48 - 240 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
492 mm
Paketgewicht
7110 g
Garantiekarte
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.05 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
504.61 mm
Gewicht (mit Ständer)
5030 g
Breite (ohne Standfuß)
539.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2950 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
436926
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz, Rot
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,16*
€ 237,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,70*
€ 234,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,86*
€ 231,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.