Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
OWC ThunderBay 8 Disk-Array Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79134385
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCTB38SRKIT0
EAN/GTIN:
     810586034432
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
DC-Ausgangsspannung
12 V
Netzkabelstrom
1.8 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Kabelsperre-Slot
Ja
Kühlung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
92 mm
Sperrschloss
Ja
Zertifizierung
CE FCC VCCI RCM BSMI
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 0+1, 1, 4, 5, JBOD
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
7300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 998,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,51*
€ 1.308,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,51*
€ 1.297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,22*
€ 1.269,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,17*
€ 1.238,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,52*
€ 1.188,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.