Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 99314 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 99314 Kabelverschraubung Grau Polyamid
HELUKABEL 99314 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79157659
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     99314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Stoßfest
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
96461
ab € 0,0827*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.