Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208744 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208744 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208744 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79227009
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208744
EAN/GTIN:
     4021104087441
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Sandstein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
125 mm
Produktfarbe
Metallisch
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.