Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208746 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208746 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Cimco 208746 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79227010
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208746
EAN/GTIN:
     4021104087465
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 150x22,2 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Sandstein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22.2 mm
Durchmesser
150 mm
Produktfarbe
Metallisch
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.