Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1600199


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1600199
Lapp ÖLFLEX 1600199
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79228361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600199/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
450 V
Betriebsspannung (max)
750 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
VDE, IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Gewicht
3600 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.