Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1600187 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1600187 Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX 1600187 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79228863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600187/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
48 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
VDE, IEC, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
10.2 mm
Gewicht
19500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.