Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CRANE VS (N)SHTÖU Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79229290
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Trommelbare Leitungen für mittlere bis schwere mechanische Beanspruchung
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU Anschluss- und Steuerleitung für Kran/Lift, Gummi verstärkt 0,6/1kV, Trommelbar/Stützgeflecht/Tragorgan, flamm-/ölbeständig, Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Gelb
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
172.8 kg/km
Zertifizierung
VDE 0250-814, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0, IEC 60332-1-2, EN 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.3 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,71*
€ 43,68
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,46*
€ 43,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,26*
€ 40,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,11*
€ 39,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,57*
€ 37,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,54*
€ 31,58
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.