Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CRANE NSHTÖU Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CRANE NSHTÖU Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CRANE NSHTÖU Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79229308
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00430323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NSHTÖU
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU, VDE Anschluss- und Steuerleitung 0,6 1 kV, Trommelbar/Kran/Torsionsstützgeflecht, Gummi -25°C bis +80°C, flammwidrig/ölbeständig/Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
16 mm²
Kupferindex
768 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
VDE, CE, EAC, ETIM 5.0, ETIM 6.0, IEC 60332-1-2, EN 60811-404
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Durchmesser
27.5 mm
Gewicht
1400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,26*
€ 64,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,49*
€ 63,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,02*
€ 60,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,80*
€ 58,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,27*
€ 56,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.