Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSHXAFÖ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NSHXAFÖ Niederspannungskabel
Lapp NSHXAFÖ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79229358
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     3022674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Halogenfreie, flexible Einzelader-Gummileitung für öffentliche Verkehrsmittel und Verdrahtung

NSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, VDE-zertifiziert, Anschlussleitung, Gummi-Aderleitung mit äußerer Umhüllung, Klasse 5, halogenfrei, VDE 0250-606.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
1800 V
Betriebsspannung (max)
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Zertifizierung
VDE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.