Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CRANE F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CRANE F Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX CRANE F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79229401
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0041043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
ÖLFLEX® CRANE F Anschluss- und Steuerleitung, Flachleitung für Kran/Lift/Kabelwagensysteme, Gummi, 300/500 V, flexibel -25 °C bis +90 °C, flammwidrig, Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
100.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, VDE 0250-809, IEC 60332-1-2, CE, EAC, VDE 0293-308, VDE 0295/IEC 60228
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46191*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,73191*
€ 8,01097
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,22191*
€ 7,40407
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,07191*
€ 7,22557
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,79191*
€ 6,89237
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,52191*
€ 6,57107
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,46191*
€ 5,30967
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.