Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z52JXB1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z52JXB1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Neff Z52JXB1X6 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79248558
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z52JXB1X6
EAN/GTIN:
     4242004244943
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
  • Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)
    - Für Umluftbetrieb
    - Geruchsreduzierung > 90 %
    - Ersatzfilter
    - Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters mindestens 12 Monate
    - AntiFisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch.
    - AntiPollen-Funktion: Der Filter hält luftgetragene Pollen zurück und deaktiviert im Filter zurückgehaltene Allergene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1300 g
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
294 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.