Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711070-4932341611 Herst.-Nr.: 4932341611 EAN/GTIN: 4002395304899 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 620 mm | Technische Details | Produkttyp | Schleifgurt | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Bandschleifmaschine | | Schmirgel-Oberflächen | Metall, Farbe, Holz | | Körnung | 60 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,00* | € 4,21* | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,03* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,55* | € 14,42* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 10,42* | € 15,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,61* | € 15,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|