Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Metall-Schleifband
>
Artikel
Milwaukee 4932341613 Schleifmaschinenzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-79252387
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932341613
EAN/GTIN:
4002395304912
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
620 mm
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Farbe, Holz
Körnung
100
Produktfarbe
Braun
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Scheuermittel
>
Schleifmaschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeschleifband
,
Schleifband
,
gewebeschleifband 100x620
,
endlos schleifband
,
gewebeschleifband k100
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,166*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,422*
€ 4,07218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,372*
€ 4,01268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,232*
€ 3,84608
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,154*
€ 3,75326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,824*
€ 3,36056
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,746*
€ 3,26774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,676*
€ 3,18444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,166*
€ 2,57754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen