Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifband
>
Metall-Schleifband
>
Artikel
Milwaukee 4932341615 Schleifmaschinenzubehör
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-79252389
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
4932341615
EAN/GTIN:
4002395304936
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
620 mm
Technische Details
Produkttyp
Schleifgurt
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Farbe, Holz
Körnung
220
Produktfarbe
Braun
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Scheuermittel
>
Schleifmaschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Gewebeschleifband
,
Schleifband
,
schleifband p220 100x620
,
endlos schleifband
,
gewebeschleifband 100x620
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,05*
€ 28,6195
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen