Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes DAT BOSS TV-Antenne Outdoor 19 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes DAT BOSS TV-Antenne Outdoor 19 dB
Televes DAT BOSS TV-Antenne Outdoor 19 dB
Televes DAT BOSS TV-Antenne Outdoor 19 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79312982
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     149721
EAN/GTIN:
     8424450185360
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Zimmerantenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Silber
Frequenzbereich
470 - 694 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
47 dBi
Verstärkung
19 dB
Anzahl Kanäle
48 Kanäle
Horizontale Lichtstrahlbreite
27 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
27 °
Vorne zu hinten Verhältnis
25 dB
Windladung
141
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: televes dvb-t antenne, dvb-t antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,34*
€ 218,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,35*
€ 199,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.