Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Severin Spuma 700 Plus Automatisch Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79437349
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM 3587
EAN/GTIN:
     4008146033247
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer severin
Mit dem SM 3587 Induktions-Milchaufschäumer Spuma 700 Plus erhalten Sie Milchschaum in Perfektion und noch viel mehr! Er bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für individuellen Genuss dank 13 integrierter Programme
Der Spuma 700 Plus ist perfekt für Veganer, Sportler, Familien und Kaffeeliebhaber! Er kann heißen und kalten Milchschaum, Milchschaum aus Soja-, Cashew,- oder lactosefreier Milch, Protein Shakes, heiße Schokolade aus ganzen Schokoladenstücken, Babynahrung, Glühwein, Milchschaum für Cappuccino und Latte Macchiato und vieles mehr zubereiten!
Der moderne Easy-Select Drehregler mit OLED-Display dient zur komfortablen Bedienung: Einfach durch Drehen das gewünschte Getränk auswählen, per Drücken bestätigen und genießen.
Er besticht durch sein einzigartiges Design und dem stilvollen 360° LED-Lichtring mit Statusanzeige für heißen oder kalten Betrieb und dem akustischem Endsignal, welches aber auch deaktivierbar ist.
Durch individuell einstellbare Temperaturstufen ist kaltes und heißes Aufschäumen und Erhitzen, von 45° bis 65°C möglich.
- einfache Reinigung dank innovativem Induktionsverfahren: garantiert kein Anbrennen und einfache Reinigung durch spülmaschinengeeigneten Edelstahl-Milchbehälter
- punktgenaues Ausgießen dank perfekt geformter Barista-Ausgusszotte – geeignet auch für Latte Art
- veganer Genuss durch Spezial-Programme für Cashew-Milch, Soja-Milch sowie laktosefreie Milch
- XXL Kapazität durch großen Edelstahl-Milchbehälter mit 700 ml Füllvolumen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)
250 mm
Breite
195 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1600 g
Verpackungsbreite
216 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2100 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
350 ml
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Schüsselmaterial
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Milcherwärmungskapazität
700 ml
Anzahl der Funktionen
13
Heiße Milch Temperaturj
65 °C
LED-Anzeigen
Ja
Milchstandanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Rotationsunterseite 360°
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Milchtank-Kapazität
0.7 l
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,34*
€ 139,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.