Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79438554
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAA9E5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
90 W
Maximale Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
4.74 A
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
368 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.