Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
JBL TUNE 225TWS Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79455359
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT225TWSBLU
EAN/GTIN:
     6925281975745
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
166 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Steuerung
Berührung
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
22 mAh
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
22 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
22 mAh
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
410 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.