Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
JBL TUNE 220TWS Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79455364
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT225TWSPIK
EAN/GTIN:
     6925281979064
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
166 g
Lieferumfang
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
106 dB
Treibereinheit
12 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pink
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Track <, Ortung >
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Ladend, Niedriger Druck
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVCTP, HFP
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
22 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
22 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
25 h
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkukapazität (Ladehülle)
410 mAh
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.