Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Nanoxia Deep Silence 8 Basic Micro Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79513528
Hersteller:
     Nanoxia
Herst.-Nr.:
     336765
EAN/GTIN:
     4260285290398
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
8
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
450 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
480 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.