Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro 10 Full HD WLAN Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro 10 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 10 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 10 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro 10 Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-79567840
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-DP10A-32G
EAN/GTIN:
     760557847748
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Trotz ihres kompakten, minimalistischen Designs ist die DrivePro 10 Dashcam von Transcend mit einem hochempfindlichen Bildsensor STARVIS ausgestattet, um hochauflösende Bilder mit extrem feinen Tonwertabstufungen auch bei schwachem Licht zu erfassen; ein 140°-Weitwinkelobjektiv bietet zudem die beste Erfassung der Straße; bis zu 1080P Full HD-Aufzeichnung mit 60 Bildern pro Sekunde ermöglichen die Erfassung jedes entscheidenden Details; W-LAN-Konnektivität ermöglicht zudem die Live-Überwachung über Ihre smarten Geräte, der Notfallaufnahme-Modus bietet optimalen Schutz.

Sehkraft auch bei Nacht
Die DrivePro 10 ist mit einem STARVIS Bildsensor ausgestattet, der auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe, hochauflösende Bilder in hervorragenden, satten Farben aufnimmt und sich somit perfekt für Aufnahmen bei Tag und Nacht eignet. Es ist mit einem 140°-Weitwinkelobjektiv ausgestattet, welches ein besonders großes Sichtfeld ermöglicht.

Kompakt und unauffällig
Die DrivePro 10 wird in einem kompakten, dezenten Design geliefert, das eine flexible Montage an Ihrer Front- oder Heckscheibe ermöglicht. Da sich die DrivePro 10 leicht hinter dem Rückspiegel außer Sichtweite verstecken kann, bietet sie dem Fahrer eine ungehinderte Sicht auf die Straße vor oder hinter dem Fahrzeug.

Ruckelfreies, detailgetreues Bildmaterial
Die DrivePro 10 unterstützt 1080P-Full-HD-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und liefert Ihnen Aufnahmen, die absolut ruckelfrei sind. Bei Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde können Sie jede Aufnahme problemlos vergrößern und wichtige Details wie z. B. Nummernschilder leicht erkennen.

W-LAN Konnektivität
Die DrivePro 10 unterstützt 1080P-Full-HD-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und liefert Ihnen Aufnahmen, die absolut ruckelfrei sind. Bei Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde können Sie jede Aufnahme problemlos vergrößern und wichtige Details wie z. B. Nummernschilder leicht erkennen.

Eingebauter Akku
Ein eingebauter Li-Polymer-Akku sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung des Geräts. Denn auf diesem Weg können Videos auch bei einem Unfall oder bei abgestelltem Motor weiter aufgezeichnet und gespeichert werden.

Formatierungsfreie Technologie
Im Lieferumfang der DrivePro 10 ist eine Transcend-Speicherkarte aus hochwertigem NAND-Flash enthalten, die unter extremen Umweltbedingungen getestet wurde. Darüber hinaus nutzt die Dashcam die neueste formatunabhängige Technologie zur Reduzierung von Speicherkartenfehlern, wodurch häufiges Formatieren überflüssig wird.

Exklusiv-Software DrivePro Toolbox
Zusätzlich zur Wiedergabe bietet die DrivePro Toolbox von Transcend eine Sortierfunktion zum schnellen Auffinden von Videoclips nach Dateiname, Aufnahmedatum oder Gruppe. Die DrivePro Toolbox bietet auch eine Screenshot-Funktion, die die Aufnahme eines Einzelbildes ermöglicht.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Speicherkarte enthalten
MicroSDHC
Betriebsanleitung
Ja
Größe mitgelieferter Speicherkarte
32 GB
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
Transcend's DrivePro Toolbox
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Maximale Framerate
60 fps
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Blendenbereich (F-F)
2 - 2
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Taiwan
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
302 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-DP110M-32G
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.